| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48265799 Herst.-Nr.: 51.272.312 EAN/GTIN: 4250594505863 |
| |
|
| | |
| Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.312 Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 320 mm, Zifferblätter weiß, arabische Zahlen, doppelseitig, mit Wandhalterung (150 mm) - Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68) -, Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1,5 V | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Gehäusefarbe: | weiß | Mit Befestigungsarm: | ja | Mit Datumsanzeige: | nein | Zeitanzeige: | doppelseitig | Durchmesser: | 300 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 540,34* | € 618,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 531,90* | € 619,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 544,96* | € 624,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 603,20* | € 680,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|