Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelbereiter B 70 Plus 104583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x
Artikel-Nr.:
     3517K-48662608
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104583
EAN/GTIN:
     4015613774060
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Eiswürfelbereiter B 70 Plus 104583

Effizienter und sparsamer Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch. Produktion max. 70 kg / 24 Std.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
880 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
700 mm
Höhe:
995 mm
Tiefe:
580 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.893,90*
€ 2.088,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.962,94*
€ 2.149,69*
Frei Haus
ab € 1.997,37*
€ 2.195,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,69*
€ 2.558,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,43*
€ 2.536,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,14*
€ 2.434,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,93*
€ 2.378,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,94*
€ 2.335,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.