| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48953901 Herst.-Nr.: 602.04 EAN/GTIN: 4211125602048 |
| |
|
| | |
| Inhalator IH 55 Mesh Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Verneblung mit Schwingmembran-Technologie, mit Selbstreinigungsfunktion, hoher Anteil an lungengängingen Partikeln, Zubehör: Mesh-Vernebler mit Medikamenten-Behälter, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Aufbewahrungsbox und Netzteil, Desinfektionsfähig, Medizinprodukt, inkl. 4 x 1,5V Batterien AA Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Inhalationsmaske, Sauerstoff-Atemmaske, Sauerstoffmaske, beurer inhalator, inhalationsgerät, inhalationsmaske kind |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,69* | € 80,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 70,76* | € 89,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,68* | € 91,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 83,57* | € 100,77* | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 88,68667* | € 105,80667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 317,42001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|