| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X399441 Herst.-Nr.: 60204 EAN/GTIN: 4211125602048 |
| |
|
| | |
| Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc. - für schnelle und effektive Inhalation. Features: Handlich, ideal für Kinder und reisetauglich Mit Selbstreinigungsfunktion Flüsterleise, schnelle und effektive Verneblung Lieferumfang: Inhalator + Mesh-Vernebler mit Medikamentenbehälter + Mundstück + Erwachsenenmaske + Kindermaske + Netzteil + 4 x AA 1,5 V Batterien + Aufbewahrungstasche + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 146 mm | Länge: | 51 mm | Breite: | 85 mm | Besonderheiten: | mit Mundstück + mit Inhalationsmaske | Produkt-Art: | Inhalator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Inhalationsmaske, Sauerstoff-Atemmaske, Sauerstoffmaske, beurer inhalator, inhalationsgerät, inhalationsmaske kind, Beurer, IH 55 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,69* | € 80,12* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 70,76* | € 89,23* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,68* | € 91,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 83,57* | € 100,77* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 88,68667* | € 105,80667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|