| |
|
| Artikel-Nr.: 635-27045 Herst.-Nr.: 27045 EAN/GTIN: 4211125602048 |
| |
|
| | |
| Der Inhalator IH 55 eignet sich sowohl für unterwegs als auch zu Hause. Dank der Schwingmembran-Technologie verfügt der Inhalator über eine hohe Verneblungsleistung und ermöglicht somit eine besonders kurze Inhalationszeit. Dabei produziert er einen hohen Anteil an lungengängigen Partikeln, so dass der Nebel auch in den unteren Atemwegen ankommt. Durch den Batteriebetrieb ist der Inhalator auch ideal auf Reisen. Produkteigenschaften: Schwingmembran-Technologie Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln Kurze Inhalationszeit Abschaltautomatik Desinfektionsfähig Aufbewahrungsbox Selbstreinigungsfunktion Vernebelungsleistung: ca. 0,25 ml/min Batterien: 4x 1,5V Batterien AA Gewicht: ca. 228 g (inkl. Batterien) Maße (HxBxT): 14,6x5,1x8,5 cm Lieferumfang: Inhalator Mundstück Erwachsenenmaske Kindermaske Medikamentenbehälter mit Mesh-Vernebler Aufbewahrungsbox |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Inhalationsmaske, Sauerstoff-Atemmaske, Sauerstoffmaske, beurer inhalator, inhalationsgerät, inhalationsmaske kind, atemtrainer, inhalationsgeräte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,69* | € 80,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 70,76* | € 89,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,68* | € 91,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 83,57* | € 100,77* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 88,68667* | € 105,80667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|