| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49151306 Herst.-Nr.: 1244-017312 EAN/GTIN: 5414506018257 |
| |
|
| | |
| Fußbodenthermostat m. gr. Bildschirm R-GREEN-LEAF-EU Thermostat in modernem Design, zur einfachen, flexiblen Bedienung und Regelung elektrischer Fußbodenheizungen. Eleganter elektronischer Thermostat mit flexibler Wochenplanung und großem Display. Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | nein | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Anschluss: | 3-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..40 °C | Sensor extern: | ja | Mit thermischer Rückführung: | ja | Regelcharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 102,55* | € 127,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,06* | € 127,98* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,58* | € 129,64* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,71* | € 155,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|