| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49154925 Herst.-Nr.: 191810354702 EAN/GTIN: 4017254168093 |
| |
|
| | |
| UP-Raumregler 5-30C AC230V 1Öffner UTE 1003-Alu-55 Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aluminium, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte und elektrische Heizsysteme. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr kleine Schaltdifferenz erreicht. Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | ja | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Anschluss: | sonstige | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | nein | Mit thermischer Rückführung: | ja | Regelcharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,26* | € 48,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,25* | € 48,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,51* | € 48,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,73* | € 49,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,50* | € 49,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|