Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler AEG RT 601 SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumtemperaturregler AEG RT 601 SN
Raumtemperaturregler AEG RT 601 SN
Artikel-Nr.:
     3517K-49155015
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     223298
EAN/GTIN:
     4041056023984
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter

Raumtemperaturregler AEG RT 601 SN

Der Raumtemperatur-Regler eignet sich für die Aufputz-Montage. Er ist mit einem Bimetallregler mit thermischer Rückführung ausgestattet. Eine Anschlussklemme zur Temperaturabsenkung über eine externe Zeitschaltuhr ist integriert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,55*
€ 51,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 39,89*
€ 52,05*
€ 5,95*
ab € 40,32*
€ 52,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,47*
€ 52,97*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,24*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.