Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgerät Unterputz WS 75 Powerbox H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgerät Unterputz WS 75 Powerbox H
Lüftungsgerät Unterputz WS 75 Powerbox H
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517K-49365642
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0095.0646
EAN/GTIN:
     4012799956464
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Lüftungsgerät Unterputz WS 75 Powerbox H

Ausführung: Montagemöglichkeiten: wandhängend (senkrecht, waagrecht). Versenkbar bei Unterputzmontage. DN 90 Fort- und Außenluftanschluss an der Geräterückseite. Kurzbeschreibung: Intelligentes Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit einem Fördervolumen von 20 bis 70 m3/h. Sehr leises Gerät mit äußerst guten Schalldämmeigenschaften.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
1040 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
155 mm
Gewicht:
16,85 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,50*
€ 1.417,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.597,47*
€ 1.776,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.640,95*
€ 1.830,22*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.687,26*
€ 1.878,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.908,17*
€ 2.103,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,14*
€ 2.113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,00*
€ 2.086,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,75*
€ 1.994,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,99*
€ 1.942,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,47*
€ 1.900,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0366
ab € 336,94*
Zubehör
Maico
0092.0556
ab € 163,41*
Zubehör
Maico
0093.1440
ab € 184,63*
Zubehör
Maico
0157.0365
ab € 198,96*
Zubehör
Maico
0152.0059
ab € 294,37*
Zubehör
Maico
0152.0058
ab € 294,01*
Zubehör
Maico
0093.0087
ab € 130,34*
Zubehör
Maico
0093.0089
ab € 117,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1615
ab € 172,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1617
ab € 211,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1585
ab € 62,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1592
ab € 171,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1593
ab € 143,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1588
ab € 52,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1589
ab € 38,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.