Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungsgerät
>
Artikel
Maico Powerbox AP WS 75 Powerbox H o.UPmontage 0095.0646
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6121090
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0095.0646
EAN/GTIN:
4012799956464
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Semizentrales Lüftungsgerät WS 75 Semizentrales Lüftungsgerät WS 75 Powerbox mit Wärmerückgewinnung für kleine Wohneinheiten wie Studentenwohnung, Hotelzimmer, Praxisräume. Die Powerbox beinhaltet ein hochwertiges Glasbedienteil mit intelligenter, bedarfsgerechter Steuerung über Feuchte-Sensor. Technisch ausgestattet mit einem hocheffizienten Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, volumenstromkonstante EC-Radialventilatoren in Außenluft und Fortluft, Temperatur- und Feuchteüberwachung, 2 x ISO Coarse 80 % (G4) Filter.
... >
Ventil.Jalou.Mot.Ex-
>
Ventil.Jal.Mot.Ex-Ma
>
Ventilatoren u. Zub.
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8G3NA
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,50*
€ 1.417,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.597,47*
€ 1.776,14*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.640,95*
€ 1.830,22*
Lager 721
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.687,26*
€ 1.878,28*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.908,17*
€ 2.103,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,22*
€ 2.177,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,28*
€ 2.149,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,04*
€ 2.055,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,63*
€ 2.002,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,95*
€ 1.952,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CO2-Sensor Aufputz PP 45 CO2
Maico
0157.0366
ab € 336,94*
Zubehör
Enocean-Steckmodul f.Enocean-Komponente E-SM
Maico
0092.0556
ab € 163,41*
Zubehör
Fassadenabschluss Edelstahl gebürstet Duo KWS E
Maico
0093.1440
ab € 184,63*
Zubehör
Feuchtesensor für PP 45 Aufputz HY
Maico
0157.0365
ab € 198,96*
Zubehör
Kombi-Wandstutzen DN125, linkss. KWH12L
Maico
0152.0059
ab € 294,37*
Zubehör
Kombi-Wandstutzen DN125, rechtss. KWH12R
Maico
0152.0058
ab € 294,01*
Zubehör
Laibungselement f. Duo LE
Maico
0093.0087
ab € 130,34*
Zubehör
Leibungselement Verlängerung Duo LEV
Maico
0093.0089
ab € 117,49*
Zubehör
MC Aufputz Rohbaumontage-Set WS 75 RSAP für WS 75 Powerbox H
Maico Ventilatoren
0093.1615
ab € 172,81*
Zubehör
MC Aufputz-Abdeckung WS 75 APA für WS 75 Powerbox H, aus Blech und Glas
Maico Ventilatoren
0093.1617
ab € 211,18*
Zubehör
MC Blechadapter WS 75 A für Anschluss Flexrohr
Maico Ventilatoren
0093.1585
ab € 62,15*
Zubehör
MC CO2-Sensor WS 75 CO2 intern, für WS 75 Powerbox H
Maico Ventilatoren
0157.1592
ab € 171,80*
Zubehör
MC Design-Raumluftsteuerung RLS G1 WS für WS 75 Powerbox S und H
Maico Ventilatoren
0157.1593
ab € 143,53*
Zubehör
MC Luftfilter, WS 75 F7 F7 (ePM1 60%)
Maico Ventilatoren
0093.1588
ab € 52,52*
Zubehör
MC Luftfilter, WS 75 G4 G4 (IsoCoarse 80%)
Maico Ventilatoren
0093.1589
ab € 38,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen