Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch 700,B1800,MA 308187


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 308187 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 308187 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3517K-49983339
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     308187
EAN/GTIN:
     4015613600284
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Arbeitstisch 700,B1800,MA 308187

Arbeitstisch 700, B1800, MA, Höhenverstellbar bis
900 mm, Aufkantung
40 mm, Grundboden höhenverstellbar
Nein, Anlieferungszustand
Fest verschweißt, Ausführung Arbeitsplatte
Vollflächig, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Scotch-Brite-Schliff,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Tragfähigkeit Grundboden, max.
77 kg, Füße höhenverstellbar
Ja, Zwischenboden
Nein, Tragfähigkeit gesamt, max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1800 mm
Breite:
700 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 453,38*
€ 526,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 458,90*
€ 533,08*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,96*
€ 541,21*
Frei Haus
ab € 469,42*
€ 544,84*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 497,52*
€ 579,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,08*
€ 634,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,66*
€ 624,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,42*
€ 608,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,90*
€ 546,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.