Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
Artikel
Blech 2/3GN,65mm A101197
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bartscher
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-49984762
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A101197
EAN/GTIN:
4015613271804
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blech 2/3GN,65mm A101197
Blech 2/3GN, 65 mm, Ausführung
Ohne Perforation, Norm
EN 631, Serie
Top Line, Material
CNS 18/10, Gastronorm
2/3 GN, Inhalt
5,5 Liter, Stapelbar
Ja, Oberfläche
Seidenmatt, Verstärkter Rand
Ja, Eigenschaften
-, Tiefe Behälter
65 mm
... >
Konsum
>
Groß- und Einbaugeräte
>
Einbaugeräte
Weitere Suchbegriffe:
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter edelstahl 2/3
,
gn-behälter edelstahl
,
gn-behälter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 27,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,95*
€ 28,42*
Lager 9185
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,00*
€ 28,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,84*
€ 32,02*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 23,79*
€ 32,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 100 mm tief
Bartscher
A101100
ab € 32,98*
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 150 mm tief
Bartscher
A101150
ab € 37,89*
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 60 mm tief
Bartscher
A101065
ab € 24,24*
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/2 GN, 100 mm tief
Bartscher
A102100
ab € 18,03*
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/2 GN, 60 mm tief
Bartscher
A102065
ab € 14,31*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/1 GN, 20 mm tief
Bartscher
A101185
ab € 19,64*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/1 GN, 40 mm tief
Bartscher
A101186
ab € 21,21*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/1 GN, 65 mm tief
Bartscher
A101187
ab € 25,06*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/2 GN, 20 mm tief
Bartscher
A101190
ab € 10,83*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/2 GN, 40 mm tief
Bartscher
A101191
ab € 13,51*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/2 GN, 65 mm tief
Bartscher
A101192
ab € 14,86*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/1 GN, 20 mm tief
Bartscher
A101181
ab € 30,94*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/1 GN, 40 mm tief
Bartscher
A101182
ab € 39,80*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/1 GN, 65 mm tief
Bartscher
A101183
ab € 43,44*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/3 GN, 20 mm tief
Bartscher
A101195
ab € 13,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen