Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler G 1/4 Zoll,0,1-3bar R 0014-3 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R0014-3K MULTIFIX Druckregler, G 1/4", 0,1 - 3bar, Baureihe 0
R0014-3K MULTIFIX Druckregler, G 1/4", 0,1 - 3bar, Baureihe 0
Exemplarische Darstellung: Druckregler, vordruckabhängig, Multifix-Baureihe 0
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-53561010
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     247723
EAN/GTIN:
     4050571563356
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckregler G 1/4 Zoll,0,1-3bar R 0014-3 K

Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Manometeranschluss: G 1/4"
(Baureihe 0: G 1/8"
) Eigenluftverbrauch: keiner (Baureihe 4: max. 1,5 l/min, Baureihe 5: max. 0,5 l/min, Präzisionsregler: ca.
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 111,41*
€ 135,43*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 111,99*
€ 135,98*
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 140,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.