Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumheizgerät 500W temp.-geregelt DHG11B1/R1-0,5-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Raumheizgerät 500W temp.-geregelt DHG11B1/R1-0,5-T3
Artikel-Nr.:
     3517K-58057683
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG11B1/R1-0,5-T3
EAN/GTIN:
     4030262003279
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Ex-Raumheizgerät 500W temp.-geregelt DHG11B1/R1-0,5-T3

Ex-Raumheizgerät mit temperaturgeregelter Oberflächentemperatur, mit Schutzkorb, Temperaturklasse T3
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
230 mm
Breite:
160 mm
Länge:
900 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.316,14*
€ 2.591,01*
€ 5,95*
ab € 2.326,40*
€ 2.591,97*
Frei Haus
ab € 2.342,79*
€ 2.615,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.591,01*
€ 3.083,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.550,67*
€ 3.035,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.429,17*
€ 2.890,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.368,15*
€ 2.818,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.316,14*
€ 2.756,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.