| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C041A77 Herst.-Nr.: DHG11B1/R1-0,5-T3 EAN/GTIN: 4030262003279 |
| |
|
| | |
| Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V IP66 230x160x900mm Universell anschließbar DHG11B1/R1-0,5-T3 Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm mm | Explosionsgeschützt: | ja | Höhe: | 230 mm mm | Leistung: | 500 W W | Länge: | 900 mm mm | Schutzart (IP): | IP66 | Spannung: | 230 - 230 V V | Universell anschließbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Rippenrohrheizung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, rippenrohrheizung, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.322,00* | € 2.563,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.335,34* | € 2.564,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.340,78* | € 2.587,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|