Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumheizgerät 500W temp.-geregelt DHG11B1/R1-0,5-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Raumheizgerät 500W temp.-geregelt DHG11B1/R1-0,5-T3
Artikel-Nr.:
     6012B-58057683
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG11B1/R1-0,5-T3
EAN/GTIN:
     4030262003279
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Ex-Raumheizgerät 500W temp.-geregelt DHG11B1/R1-0,5-T3

Ex-Raumheizgerät mit temperaturgeregelter Oberflächentemperatur, mit Schutzkorb, Temperaturklasse T3
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
230 mm
Breite:
160 mm
Länge:
900 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.330,93*
€ 2.561,93*
€ 5,95*
ab € 2.332,24*
€ 2.562,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.357,66*
€ 2.586,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.586,39*
€ 3.077,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,62*
€ 3.034,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.439,14*
€ 2.902,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,80*
€ 2.836,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.357,66*
€ 2.805,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.