Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator rotorlos /Luftreiniger MFP-120i (BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilator rotorlos /Luftreiniger MFP-120i (BL)
Ventilator rotorlos /Luftreiniger MFP-120i (BL)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-58069770
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10001850
EAN/GTIN:
     4048164114191
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Ventilator rotorlos /Luftreiniger MFP-120i (BL)

SensiCool Turmventilator und Luftreiniger, Luftleistung: 20 m³/Min. (CADR 120), Ø 15 cm, Schallleistung: 38-61 dB(A), Smart Control, Timer, LED-Anzeige, Display, Spannung: 220-240 V/1Ph, Frequenz: 50 Hz, Absicherung: 1,2 A, Gewicht: 5,7 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Farbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0,033 kW
Anzahl der Gebläsestufen:
10
Mit Fernbedienung:
ja
Oszillation:
ja
Breite:
255 mm
Tiefe:
255 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 199,99*
Frei Haus
ab € 169,06*
€ 208,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,14*
€ 225,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.