Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiatsu-Sitzauflage MG 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shiatsu-Sitzauflage MG 315
Shiatsu-Sitzauflage MG 315
Artikel-Nr.:
     3517K-58954155
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     640.63
EAN/GTIN:
     4211125640637
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage

Shiatsu-Sitzauflage MG 315

Die MG 315 Shiatsu Sitzauflage sorgt für Entspannung durch Shiatsu-, Rolling- und Swing-Massage. Sie lässt sich einfach per Handschalter bedienen und passt die Massage durch die automatische Körperscanning-Funktion individuell an Ihren Körper an. Entspannende Rückenmassage mit 4 Massagerollen Automatische Körperscanning-Funktion für ein individuell angepasstes Massageerlebnis Tiefenwirksame Shiatsu, Rolling und Swing Massage Mit 3 Automatik-Massageprogrammen Punktuelle Massage Weitenverstellbarkeit der Massagerollen Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion Extra große Massagefläche Ergonomische Schalensitzform mit gepolstertem Sitz und Lendenbereich Waschbarer Bezug am Rücken bei 40°C Einfache Bedienung per Handschalter Massagebereiche wählbar (Nacken- und/oder Rückenbereich) Abschaltautomatik nach 15 Minuten Festes Rückengehäuse Oberfläche in Lederoptik (PU) und atmungsaktivem Mesh
Weitere Informationen:
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
ja
Leistungsaufnahme:
36 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,75*
€ 233,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 233,11*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 198,58*
€ 233,22*
Frei Haus
ab € 203,72*
€ 240,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 203,56*
€ 240,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.