Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58954155 Herst.-Nr.: 640.63 EAN/GTIN: 4211125640637 |
| |
|
| | |
| Shiatsu-Sitzauflage MG 315 Die MG 315 Shiatsu Sitzauflage sorgt für Entspannung durch Shiatsu-, Rolling- und Swing-Massage. Sie lässt sich einfach per Handschalter bedienen und passt die Massage durch die automatische Körperscanning-Funktion individuell an Ihren Körper an. Entspannende Rückenmassage mit 4 Massagerollen Automatische Körperscanning-Funktion für ein individuell angepasstes Massageerlebnis Tiefenwirksame Shiatsu, Rolling und Swing Massage Mit 3 Automatik-Massageprogrammen Punktuelle Massage Weitenverstellbarkeit der Massagerollen Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion Extra große Massagefläche Ergonomische Schalensitzform mit gepolstertem Sitz und Lendenbereich Waschbarer Bezug am Rücken bei 40°C Einfache Bedienung per Handschalter Massagebereiche wählbar (Nacken- und/oder Rückenbereich) Abschaltautomatik nach 15 Minuten Festes Rückengehäuse Oberfläche in Lederoptik (PU) und atmungsaktivem Mesh Weitere Informationen: | | Ausführung: | Körpermassage | Anzahl der Massagestufen: | 3 | Infrarotwärme: | ja | Leistungsaufnahme: | 36 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 111,65* | € 133,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,48* | € 231,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,18* | € 231,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 196,98* | € 231,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,16* | € 237,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|