| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59153927 Herst.-Nr.: VTA EAN/GTIN: 4250939310374 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat mechanisch, Aufputz VTA Als drahtgeführter mechanischer Raumthermostat sind die Raumtemperaturregler mit einem Heizelement direkt verdrahtet. Das Wandgerät ist geeignet für die Aufputz-Montage. Ein ökodesign-konformer Einsatz im Verbund mit ortsfesten Infrarotheizelementen ist nicht möglich. Einstellbereich 5-30°C, Absenkung, Schalter " Ein/Aus" , Lampe " Heizen" , Öffner, 230VAC, 10A, reinweiß ähnlich RAL 9010, Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz, Hysterese: ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | ohne | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | parallel | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,48* | € 63,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,44* | € 63,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 67,56* | € 87,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|