Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler elektronisch ETR 060 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler elektronisch ETR 060 N
Temperaturregler elektronisch ETR 060 N
Artikel-Nr.:
     3517K-59165656
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     328830
EAN/GTIN:
     4015627328839
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Freiflächenheizung

Temperaturregler elektronisch ETR 060 N

Elektronischer Temperaturregler mit Fernfühler, Regelbereich 0 °C bis 60 °C, Montage auf Hutschiene z.B. Verteilereinbau, Platzbedarf 2 Teilungseinheiten, inkl. NTC-Normfühler, Fühleranschlussleitungslänge 4 m, Durchmesser Fühlerelement ca. 8 mm
Schaltkontakt 230 V / 10 (3) A (Schließer), 230 V / 5 (1,5) A (Öffner).
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
3-Draht
Messbereich:
0..60 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,28*
€ 149,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 150,10*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,49*
€ 153,88*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,11*
€ 166,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
355450
ab € 120,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.