Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaBox 250 mm EC-Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6843019
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     MBWEC250
EAN/GTIN:
     4010184058434
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Geräuschgekapselter EC-Radial-Ventilator mit ausschwenkbarer Motor-Laufradeinheit und außerhalb dem Luftstrom liegenden Motor. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schallisoliert durch Auskleidung mit 30 mm starken Mineralwoll-Dämmstoff-Platten. Saug- und druckseitige Rohranschlussstutzen mit Gummilippendichtung auf Norm-Durchmesser abgestimmt. Ventilatortür für Inspektion und Reinigung voll ausschwenkbar. Incl. stabiler Montageschienen mit vier Schwingungsdämpfern. Serienmäßig mit Kondensatablauf und Tropfschutz bei geöffneter Tür. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech, direkt auf Motorwelle aufgesetzt. Guter Wirkungsgrad, niedriges Geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Antrieb durch energiesparenden, drehzahlsteuerbaren EC-Außenläufermotor in Schutzart IP55 mit höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstörungsfrei, kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Bei Überschreitung der maximal zulässigen Temperaturen erfolgt automatisch Drehzahl- und Leistungsanpassung. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Anschluss über serienmäßiger Klemmenkasten (IP55) außen am Motor. Breite: 520 mm, Höhe: 446 mm, Leistungsaufnahme: 0,38 kW, Anschluss: sonstige, Länge: 680 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 230 V, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart (IP): IP55, mit thermischem Schutz: true, Luftmenge unbelastet: 1900 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: false, Max. Lufttemperatur: 100 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Kanaldurchmesser Abluft: 250 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
MBWEC250
Ident Code:
05843
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dc-motor 230v, dc-motor, radiallüfter 300w, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.698,67*
€ 1.789,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,44*
€ 1.798,47*
Frei Haus
ab € 1.908,88*
€ 1.999,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.905,28*
€ 2.010,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.968,30*
€ 2.062,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,88*
€ 2.454,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.047,84*
€ 2.436,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,33*
€ 2.379,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.972,88*
€ 2.347,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.968,30*
€ 2.342,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.