Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-065WNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-065WNI
Artikel-Nr.:
     3517K-59454643
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010022695
EAN/GTIN:
     4024074812327
Suchbegriffe:
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät

Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-065WNI

Klimagerät Mono Split
Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Kühlleistung:
1,1..9,05 kW
Heizleistung:
1,7..10,1 kW
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandklimagerät, wandklimagerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,30*
€ 552,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 461,21*
€ 552,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,32*
€ 657,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,66*
€ 656,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,40*
€ 602,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,30*
€ 547,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.