Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbox Cool-Ice CI 110 stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierbox Cool-Ice CI 110 stone
Isolierbox Cool-Ice CI 110 stone
Artikel-Nr.:
     3517K-59654282
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000546
EAN/GTIN:
     9331391007943
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox

Isolierbox Cool-Ice CI 110 stone

Dank der dicken Isolierung und einzigartigen Versiegelung hält das Eis länger. Hygienisch und leicht zu reinigen, Ablassschraube mit großem Durchmesser. Leicht und dank robuster, ergonomischer Griffe bequem zu tragen. Stabiles, nahtloses, lebensmitteltaugliches Design aus Polyethylen. Integrierte Füße aus Polyethylen. Praktische Verzurrpunkte unter den Griffen.
Weitere Informationen:
Mit Griff:
ja
Grundfarbe:
stone
Länge:
537 mm
Breite:
1057 mm
Höhe:
444 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 214,65*
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 221,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 383,96*
€ 446,65*
Frei Haus
ab € 416,83*
€ 484,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dometic
9108400900
ab € 7,55*
Sonstiges
Dometic
9108400898
ab € 7,54*
Sonstiges
Dometic
9108400901
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.