Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbox thermoelektrisch 39L,12V,230V,bl MQ40W AC/DC MobiCool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlbox thermoelektrisch 39L,12V,230V,bl MQ40W AC/DC MobiCool
Kühlbox thermoelektrisch 39L,12V,230V,bl MQ40W AC/DC MobiCool
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-59665704
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600024967
EAN/GTIN:
     4015704276329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox

Kühlbox thermoelektrisch 39L,12V,230V,bl MQ40W AC/DC MobiCool

Thermoelektrische Kühlbox für aufrecht stehende 2-l-Flaschen, zwei robuste Rollen, ausziehbarer Griff und seitliche Griffe für den einfachen Transport, zwei Spannungsbereiche für die Verwendung im Auto und in Innenräumen, geteilter Deckel für minimalen Kälteverlust, Kabelfach im Deckel und zwei herausnehmbare Trennwände für die sichere Aufbewahrung, doppeltes Lüftersystem für schnelle Kühlung, Gewicht: 8,4 kg
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC:
220..240 V
Eingangsspannung bei DC:
12 V
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU):
F
Nutzinhalt des Kühlfachs:
39 l
Mit Kühlakku:
nein
Grundfarbe:
blau metallic
Breite:
380 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
€ 6,90*
ab € 79,98*
€ 97,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,82*
€ 97,82*
Frei Haus
ab € 83,72*
€ 101,87*
14 Tage
70
€ 6,29*
ab € 96,04*
€ 115,55*
€ 6,90*
ab € 115,97*
€ 137,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.