Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbox 7L,12V,230V,gr TCX-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlbox 7L,12V,230V,gr TCX-07
Kühlbox 7L,12V,230V,gr TCX-07
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-59666163
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025390
EAN/GTIN:
     4015704280326
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank

Kühlbox 7L,12V,230V,gr TCX-07

Energiesparende thermoelektrische Kühlbox mit Spezialelektronik und intelligenter Energiesparschaltung, Kühlen auf bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur sowie das Erwärmen auf bis +65 °C, Dynamische Innenbelüftung, verschleißfreier Lüfter
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei DC:
12 V
Nutzinhalt des Kühlfachs:
7 l
Grundfarbe:
grau
Breite:
195 mm
Höhe:
294 mm
Tiefe:
347 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 144,77*
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 145,33*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 124,95*
€ 148,72*
Frei Haus
ab € 125,97*
€ 150,35*
€ 3,50*
ab € 130,19*
€ 154,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.