Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler Modular Serie6 SKE52M75EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Geschirrspüler Modular Serie6 SKE52M75EU
EB-Geschirrspüler Modular Serie6 SKE52M75EU
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-59983024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SKE52M75EU
EAN/GTIN:
     4242005198023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler

EB-Geschirrspüler Modular Serie6 SKE52M75EU

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Programmdauer4: 3:55 (h:min) Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Hygiene Plus 5 Reinigungstemperaturen Anzeige und Bedienung Farbe Anzeige-Elemente: rot Elektronische Salz-Nachfüllanzeige Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige Korbsystem Flexibles Korbsystem: Korbfarbe silber Klappstachelreihen Variabler Besteckkorb Tassenetageren Spültechnologie und Sensorik Wärmetauscher.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
Auftisch
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 542,33*
€ 658,52*
€ 5,95*
ab € 553,33*
€ 670,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 589,45*
€ 712,08*
Frei Haus
ab € 600,34*
€ 726,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 613,72*
€ 743,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,08*
€ 847,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,65*
€ 829,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,00*
€ 778,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,61*
€ 746,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,45*
€ 701,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.