Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfkopf PHE III 6..20kV 50Hz Kat. S PHE3 PK6 20 SB ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-60453799
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767921
EAN/GTIN:
     4013364097360
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Prüfkopf PHE III 6..20kV 50Hz Kat. S PHE3 PK6 20 SB ZK

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als getrennte Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfkopf
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1010 mm
Nennspannung:
6..20 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,65*
€ 969,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 923,32*
€ 991,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 939,42*
€ 1.007,06*
Frei Haus
ab € 948,15*
€ 1.012,56*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 942,19*
€ 1.012,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,45*
€ 1.179,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,39*
€ 1.167,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,16*
€ 1.124,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,35*
€ 1.109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,32*
€ 1.098,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,04*
Zubehör
Dehn
766313
ab € 75,22*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,89*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,59*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,80*
Zubehör
Dehn
766037
ab € 2.111,97*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Dehn
766036
ab € 155,84*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,95*
Zubehör
Dehn
766940
ab € 280,96*
Zubehör
Dehn
766916
ab € 144,24*
Zubehör
Dehn
766941
ab € 273,38*
Zubehör
Dehn
766950
ab € 219,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.