Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE III 3-30kV 50Hz PHE3 U 3 30 S ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-60459720
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767960
EAN/GTIN:
     4013364134812
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE III 3-30kV 50Hz PHE3 U 3 30 S ZK

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen, umschaltbar. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3..30 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
880 mm
Gesamtlänge:
1745 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 952,94*
€ 1.057,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 973,27*
€ 1.073,44*
Frei Haus
ab € 977,78*
€ 1.079,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 982,42*
€ 1.080,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 982,69*
€ 1.084,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,16*
€ 1.258,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,42*
€ 1.244,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,23*
€ 1.204,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,65*
€ 1.175,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,94*
€ 1.134,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,08*
Zubehör
Dehn
766313
ab € 75,20*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,81*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,97*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,55*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,88*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,12*
Zubehör
Dehn
766331
ab € 101,94*
Zubehör
Dehn
766356
ab € 99,46*
Zubehör
Dehn
766366
ab € 107,01*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,12*
Zubehör
Dehn
767997
ab € 362,34*
Zubehör
Dehn
767999
ab € 386,41*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,98*
Zubehör
Dehn
766940
ab € 281,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.