Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1m,sw 95719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1m,sw 95719
USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1m,sw 95719
Artikel-Nr.:
     3517K-63276776
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95719
EAN/GTIN:
     4040849957192
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1m,sw 95719

USB 3.0 SuperSpeed Kabel, SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0, Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB 3.0-Stecker (Typ B)
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1224
1
€ 9,90*
ab € 2,68*
€ 2,90*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 2,91*
1
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 3,31*
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,16*
6 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95717
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.