Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1m,sw 95719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1m,sw 95719
USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1m,sw 95719
Artikel-Nr.:
     6012B-63276776
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95719
EAN/GTIN:
     4040849957192
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1m,sw 95719

USB 3.0 SuperSpeed Kabel, SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0, Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB 3.0-Stecker (Typ B)
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
709
€ 9,90*
ab € 2,72*
€ 4,17*
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 4,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,13*
€ 4,73*
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 5,91*
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95717
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.