Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindruckregler 0,05 - 10bar FDR 03-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDR03-10 Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,05 - 10 bar
FDR03-10 Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,05 - 10 bar
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, Baureihe 2
Zeichnung: Diagramm FDR 03 (0,05 - 3 bar) / Durchfluss
Zeichnung: Diagramm FDR 03 / Entlüftung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-63559032
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     31812
EAN/GTIN:
     4050571295110
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Feindruckregler 0,05 - 10bar FDR 03-10

Anwendung: Hochleistungs-Präzisions-Druckregler werden eingesetzt, um einen äußerst genauen Druck - unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung - einzustellen. Sie werden z.B. für Steuer- und Regelanlagen in der Verfahrenstechnik eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Druckkonstanz gestellt werden. Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), (Baureihe 2: durch G 3/8"
-Bohrung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Membrane und Dichtungen: EPDM (Baureihe 2: NBR) Temperaturbereich: -10°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,00*
€ 202,42*
1 Tag
60
€ 5,90*
ab € 171,44*
€ 203,00*
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 210,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.