Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. Flanschkugelhahn DN80PN16,Feder-schl KHFL 80/16 P FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     3517K-63589265
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50076
EAN/GTIN:
     4050571425999
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Pneum. Flanschkugelhahn DN80PN16,Feder-schl KHFL 80/16 P FS

Kugelhahn: Werkstoffe: PN 16: Gehäuse: GG25, Kugel: Stahlguss verchromt, Dichtung: PTFE / NBR
PN 40: Gehäuse: Stahlguss, Kugel: Edelstahl, Dichtung: PTFE / FKM Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15) Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 908,12*
€ 1.039,45*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 911,36*
€ 1.040,00*
Frei Haus
ab € 923,03*
€ 1.049,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,45*
€ 1.236,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,12*
€ 1.223,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,37*
€ 1.167,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,07*
€ 1.130,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,12*
€ 1.080,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.