| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KHFL 80/16 P FS Herst.-Nr.: KHFL 80/16 P FS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15) Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: GGG40, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10 bis +100 °C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feder-schließend | Flanschanschluss: | DN80-PN16 (DIN/EN) | Nennweite: | 80 MM | Einbaulänge Kugelhahn: | 180 MM | Betriebsdruck: | 0 - 16 BAR | Ersatzantriebe: | PDE 025-F07 | Gewicht: | 21 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, heizungskugelhahn, KHFL80/16PFS, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Pneumatisch betätigte Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 811,40* | € 935,58* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 810,94* | € 936,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 822,79* | € 944,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|