Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-65282064 Herst.-Nr.: K1D011B EAN/GTIN: 3389110476804 |
| |
|
| | |
| Schalterblock K1D011B Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 12 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 3,3 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | sonstige | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,18* | € 17,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,13* | € 17,03* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,27* | € 17,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,53* | € 18,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,77* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|