Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Compact Power SO 2210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizlüfter Compact Power SO 2210
Heizlüfter Compact Power SO 2210
Artikel-Nr.:
     3517K-68058539
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO2210
EAN/GTIN:
     3121040055861
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse

Heizlüfter Compact Power SO 2210

Thermostat mit Frostschutz, Tragegriff, Farbe: Graubraun
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
ja
Zeitschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 38,20*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 30,20*
€ 39,91*
2 Tage
33
1
€ 6,40*
ab € 31,09*
€ 41,05*
1
€ 3,90*
ab € 31,09*
€ 41,13*
23 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 43,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.