Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Compact Power SO 2210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizlüfter Compact Power SO 2210
Heizlüfter Compact Power SO 2210
Artikel-Nr.:
     6012B-68058539
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO2210
EAN/GTIN:
     3121040055861
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse

Heizlüfter Compact Power SO 2210

Thermostat mit Frostschutz, Tragegriff, Farbe: Graubraun
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
ja
Zeitschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 38,59*
1
€ 5,46*
ab € 30,31*
€ 40,30*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 31,32*
€ 41,52*
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 33,34*
€ 43,76*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 36,50*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.