Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toaster 2-Scheiben PC-TA1193 eds/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toaster 2-Scheiben PC-TA1193 eds/rt
Toaster 2-Scheiben PC-TA1193 eds/rt
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-68660693
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501193
EAN/GTIN:
     4006160119305
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben

Toaster 2-Scheiben PC-TA1193 eds/rt

2-Scheiben-Toaster in ansprechendem Vintage-Look, massives Metallgehäuse (lackiert) mit hochwertigen Chromapplikationen, "
Wide Slot"
- extra breite Toastschlitze (40 mm), massiver 2 in 1-Brötchenaufsatz inkl. Cool Touch-Griffe, auch zum Servieren geeignet, Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (beleuchtet), stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
815 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
rot
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: toaster, profi cook toaster
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 31,32*
€ 40,53*
1
€ 4,00*
ab € 32,39*
€ 41,11*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 39,685*
€ 49,435*
2
Frei Haus
ab € 41,435*
€ 51,495*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 53,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,435*
€ 58,82765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,015*
€ 57,13785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,755*
€ 55,63845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,685*
€ 54,36515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,685*
€ 47,22515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCook
511193
ab € 31,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.