Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-TA 1193 Toaster Edelstahl, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y794762
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501193
EAN/GTIN:
     4006160119305
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
2 Scheiben-Toaster — Ein leckeres Frühstücksei mit Toast am Sonntagmorgen? Bequem mit den Lieben in den Tag starten: Mit dem PC-TA 1993 von ProfiCook erhalten Sie einen hochwertigen 2 Scheiben-Toaster aus Edelstahl.
Vintage-Look — Besonders der ansprechende Vintage-Look des Gerätes mit massivem Metallgehäuse und geschmackvollen Chromapplikationen überzeugt und ist ein richtiger Eyecatcher in Ihrer Küche.
Ausstattung — Die gleichmäßige Hitzeverteilung und die Zentrierfunktion ermöglichen eine beständige Bräunung, die Sie zugleich mit dem stufenlosen Regler seperat einstellen können. Für eine platzsparende Aufbewahrung können Sie das Kabel einfach um die Basis wickeln. Dank extra breiter Toastschlitze ("Wide Slot" bis zu 40 mm) erhalten Sie die Möglichkeit auch besonders dicke Brotscheiben zu toasten.
Inklusive — Super praktisch: Der im Lieferumfang enthaltende Brötchenaufsatz ist 2 in 1 - sowohl Toast als auch Brötchen lassen sich dank innovativem Design und Cool Touch-Griffen perfekt und bequem servieren.
Features:
Massives Metallgehäuse (lackiert) mit hochwertigen Chromapplikationen
„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
Massiver 2 in 1-Brötchenaufsatz inkl. Cool Touch-Griffe, auch zum Servieren geeignet
Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (beleuchtet)
Lieferumfang:
Toaster + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Länge:
170 mm
Farbe:
rot
Breite:
290 mm
Gewicht:
1450 g
Leistung (Details):
825 A
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Rot
Produkt-Art:
Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster, profi cook toaster, Profi Cook, PC-TA 1193
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 31,30*
€ 39,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,56*
€ 40,57*
2
€ 5,46*
ab € 39,955*
€ 49,165*
2
Frei Haus
ab € 41,305*
€ 51,205*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCook
511193
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.