Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68661511 Herst.-Nr.: 2002101 EAN/GTIN: 4015613641041 |
| |
|
| | |
| Pizzaofen NT 901 2002101 Pizzaofen NT 901, Spannung 400 V, Sichtfenster Ja, Timer Nein, Anschlusswert 6 kW, Breite innen 910 mm, Tiefe Innen 610 mm, Temperaturbereich bis 450 °C, Temperaturanzeige Analog, Frequenz 50 Hz, Isolierung Innenisolierung mit Steinwolle, Material Backkammer Backstein aus Schamotte, Temperaturbereich von 85 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,73* | € 1.218,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,90* | € 1.253,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,40* | € 1.272,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,82* | € 1.280,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|