Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Pizzaofen NT 901 | Spannung: 400 V |Maße: 119 x 78 x 39,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Pizzaofen NT 901 | Spannung: 400 V |Maße: 119 x 78 x 39,5 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 901 | Spannung: 400 V |Maße: 119 x 78 x 39,5 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 901 | Spannung: 400 V |Maße: 119 x 78 x 39,5 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 901 | Spannung: 400 V |Maße: 119 x 78 x 39,5 cm.
Bartscher Pizzaofen NT 901 | Spannung: 400 V |Maße: 119 x 78 x 39,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-3528
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002101
EAN/GTIN:
     4015613641041
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Bartscher Pizzaofen NT 901 | Spannung: 400 V |Maße: 119 x 78 x 39,5 cm. Gewicht: 80,3 kg
Pizzaofen NT 901 | Spannung: 400 V • Sichtfenster: Ja • Timer: Nein • Anschlusswert: 6 kW • Breite innen: 910 mm • Tiefe Innen: 610 mm • Temperaturbereich bis: 450 °C • Temperaturanzeige: Analog • Frequenz: 50 Hz • Isolierung: Innenisolierung mit Steinwolle • Material Backkammer;Backstein aus Schamotte • Temperaturbereich von;85 °C • Höhe Innen;140 mm • Innenbeleuchtung;Ja • Pizzaofen Serie;NT • Backofen-Funktionen;Ober- /Unterhitze • Geräte-Anschluss;3 NAC • Material;Stahlblech ,Lackiert • Anzahl Backkammern;1 • Pizza-Aufnahmefähigkeit;6 Pizzen Ø 30 cm • Ober- / Unterhitze getrennt regelbar;Ja • Farbe;Silber • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 119 x 78 x 395 cm. Gewicht: 80,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
119.00 cm
Breite:
78.00 cm
Höhe:
39.50 cm
Gewicht:
80.30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 995,45*
€ 1.100,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,15*
€ 1.132,68*
Frei Haus
ab € 1.119,46*
€ 1.235,55*
Frei Haus
ab € 1.141,07*
€ 1.262,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,32*
€ 1.309,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,98*
€ 1.299,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,52*
€ 1.252,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,57*
€ 1.219,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,45*
€ 1.184,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.