Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnbürste Magnet-Technologie iO Series 9N Alabast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnbürste Magnet-Technologie iO Series 9N Alabast
Zahnbürste Magnet-Technologie iO Series 9N Alabast
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-68965226
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     408383
EAN/GTIN:
     4210201408383
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun

Zahnbürste Magnet-Technologie iO Series 9N Alabast

Die beste Reinigung von Oral-B mit revolutionärer magnetischer iO-Technologie für ein professionelles, sauberes Gefühl und ein sanftes Putzerlebnis, kombiniert den einzigartigen runden Bürstenkopf von Oral-B mit sanften Mikrovibrationen für ein frisches, sauberes Mundgefühl und 100 % gesünderes Zahnfleisch in einer Woche ggü. einer Handzahnbürste, 3D Zahn-Tracking mit künstlicher Intelligenz, um Ihr Putzverhalten auf der Außenseite, Innenseite und Kaufläche zu verfolgen - für eine optimale Reinigung, mit dem interaktiven Farbdisplay können Sie zwischen den Putzprogrammen wählen und werden an den Bürstenkopfwechsel erinnert - es begrüßt Sie beim Einschalten und schenkt Ihnen ein Lächeln für gute Putzleistung, 7 Putzprogramme für ein persönliches Putzerlebnis: Tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, Intensive Reinigung, Aufhellen, Super Sensitiv, Zungenreinigung, die intelligente Andruckkontrolle leuchtet bei zu viel Druck rot, bei zu wenig Druck weiß und zeigt mit grünem Licht an, wenn Sie den optimalen Druck verwenden, schnell & elegant aufladen zuhause & unterwegs: Mit dem Lade-Reiseetui und der magnetischen Ladestation für eine schnelle Aufladung in ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
2
Grundfarbe:
white alabaster
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 7,50*
ab € 157,97*
€ 192,76*
€ 4,70*
ab € 162,40*
€ 197,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 174,06*
€ 210,37*
€ 3,50*
ab € 179,78*
€ 218,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,19*
€ 293,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oral-B
319870
ab € 13,11*
Zubehör
Oral-B
418108
ab € 27,84*
Zubehör
Oral-B
4210201319856
ab € 21,02*
Zubehör
Oral-B
4210201319818
ab € 20,35*
Zubehör
Oral-B
319832
ab € 11,74*
Zubehör
Oral-B
319795
ab € 11,80*
Zubehör
Braun
416678
ab € 12,57*
Zubehör
Braun
418993
ab € 7,915*
Zubehör
Braun
416692
ab € 12,12*
Zubehör
Oral-B
4,2102E+12
ab € 27,22*
Zubehör
Oral-B
343622
ab € 20,29*
Zubehör
Oral-B
418221
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.