Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkthermostat IR-Heizung programmierbar,PI-R. 0020254293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkthermostat IR-Heizung programmierbar,PI-R. 0020254293
Funkthermostat IR-Heizung programmierbar,PI-R. 0020254293
Artikel-Nr.:
     3517K-69152515
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020254293
EAN/GTIN:
     4024074818787
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizer

Funkthermostat IR-Heizung programmierbar,PI-R. 0020254293

Programmierbarer Funkthermostat VRT 260f (868 MHz) Regelcharakteristik: PI oder Aus/Ein Betriebsspannung Regler: 2 x 1,5 V AAA Schutzart: IP30 Sendeleistung: < 10 mW Höhe x Breite x Tiefe: 135 x 81 x 22 mm Display: 40 x 40 mm Produktvorteile, Wochenprogramm, Ferienprogramm, offenes Fenster Erkennung (mit Zubehör Magnetkontakt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3 V
Ausgangsspannung:
0 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Anschluss für externe Antenne:
nein
Smart Control:
nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
1
Max. Kapazität pro Kanal:
0 VA
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,48*
€ 134,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 109,79*
€ 135,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 138,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,18*
€ 140,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,18*
€ 141,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.