Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Einbauthermostat 2 Relaisausg.16A ws eTOUCH-hybrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Einbauthermostat 2 Relaisausg.16A ws eTOUCH-hybrid
Design-Einbauthermostat 2 Relaisausg.16A ws eTOUCH-hybrid
Artikel-Nr.:
     3517K-69152957
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40641
EAN/GTIN:
     9120061396933
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Einbau-Thermostat

Design-Einbauthermostat 2 Relaisausg.16A ws eTOUCH-hybrid

eTOUCH hybrid ist das neueste Design-Einbauthermostat von ETHERMA, das sich durch die energieeinsparende Selbstlernfunktion, besondere Bedienerfreundlichkeit und das elegante Infinity Design auszeichnet. Der Regler verfügt über ein hochwertiges LED-Glas-Touchdisplay und kann dank zwei Relaisausgängen gleichzeitig 2 Heizungen steuern - jeweils wahlweise mit Timerfunktion (bis zu 3h) oder Wochenprogrammierung .
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
18..27 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,60*
€ 351,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,07*
€ 351,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
27544
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.