Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Uhrenthermostat 16A 230V devireg Touch o.Rahm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Uhrenthermostat 16A 230V devireg Touch o.Rahm
UP-Uhrenthermostat 16A 230V devireg Touch o.Rahm
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-69158825
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1065
EAN/GTIN:
     5703466215142
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

UP-Uhrenthermostat 16A 230V devireg Touch o.Rahm

Touchscreen Timer-Thermostat ohne Einfachrahmen, Intuitive Bedienung, passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen, kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller, patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscodes für die Fernwartung, Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 400 mW, Relais ohmsche Last : 16 A/3680 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi
= 0,3 max.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Sensor extern:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Ausführung Uhr:
digital
Bedienung:
Touchscreen
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.