| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69165836 Herst.-Nr.: 547816154502 EAN/GTIN: 4017254167645 |
| |
|
| | |
| UP-Raumregler 10-40CAC230V 16A, 1 Schließer UTE2800-F-RAL9010G55 Elektronisches Unterputzthermostat eignet sich für die Regelung von Elektro Fussboden- und Wand-/Decken Heizung. Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Polarweiß glänzend, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Verschiedene Parameter können am Gerät eingestellt werden: Fernfühler, Limit, Temperaturabsenkung, Strom sowie Regelalgorithmus (Pulsweitenmodulation oder 2 Punkt Regelung). Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | ja | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Anschluss: | sonstige | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 10..40 °C | Sensor extern: | ja | Mit thermischer Rückführung: | ja | Regelcharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,53* | € 65,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,68* | € 65,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,02* | € 67,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,79* | € 69,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,41* | € 86,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|