Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 920 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 920 R
Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 920 R
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-69667777
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     WKR341920R
EAN/GTIN:
     5906006936952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler

Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 920 R

Retro-Weinkühlschrank, Retro Design, Griffmulde aus Kunststoff, elektron. Steuerung, Ausstattung: Ventilator, LED-Beleuchtung, 4 Ablageflächen ( Holzlagerböden Buche), 1 Präsentationsdisplay, 2-fach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz, Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
rot
Spannung:
220..240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
144 kWh
Nutzinhalt:
125 l
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
30
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,22*
€ 367,15*
Frei Haus
ab € 305,63*
€ 370,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.