Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch 700,B2000 307207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 307207 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 307207 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3517K-69983313
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307207
EAN/GTIN:
     4015613600116
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Arbeitstisch 700,B2000 307207

Arbeitstisch 700, B2000, Höhenverstellbar bis
900 mm, Aufkantung
-, Grundboden höhenverstellbar
Nein, Anlieferungszustand
Fest verschweißt, Ausführung Arbeitsplatte
Vollflächig, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Scotch-Brite-Schliff,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Tragfähigkeit Grundboden, max.
70 kg, Füße höhenverstellbar
Ja, Zwischenboden
Nein, Tragfähigkeit gesamt, max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
2000 mm
Breite:
700 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 439,55*
€ 522,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 442,91*
€ 527,08*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,83*
€ 534,44*
Frei Haus
ab € 452,68*
€ 537,72*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 485,30*
€ 570,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,08*
€ 627,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,06*
€ 611,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,67*
€ 575,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,91*
€ 527,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.