Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsonde f. PHE 3-24kV PSO M8 L800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-70459721
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766960
EAN/GTIN:
     4013364109629

Prüfsonde f. PHE 3-24kV PSO M8 L800

Lange Prüfsonde, gerade für Turmstationen und Schaltanlagen, bei denen die Eintauchtiefe erhöht werden muss. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Gesamtlänge:
890 mm
Nennspannung:
3..24 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6,5
€ 6,90*
ab € 195,03*
€ 195,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,96*
€ 211,96*
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 215,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,12*
€ 215,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,82*
€ 215,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.