Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN PSO M8 PHE L800 Erdungsmessgeräte Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q199872
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766960
EAN/GTIN:
     4013364109629
Suchbegriffe:
DEHN
PSO M8 PHE L800
Prüfsonde mit Gewindebuchse/-bolzen M8.
Features:
Nennspannung 3 - 24 kV
Weitere Informationen:
Länge:
890 mm
Gewicht:
310 g
Typ:
PSO M8 PHE L800
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Prüfspannung:
3 - 24 kV
Produkt-Art:
Erdungsmessgeräte Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6,5
€ 6,90*
ab € 195,03*
€ 195,03*
Frei Haus
ab € 184,96*
€ 211,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 215,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,12*
€ 215,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,82*
€ 215,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.